Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Mikroschalter 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233466
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9122120
EAN/GTIN:
     4064161091068
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
TRU COMPONENTS Mikroschalter 250 V/AC 16A 1 x Ein/(Ein) tastend

Kategorie: Mikroschalter
Funktionen: tastend
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Betätigungsart: Metallhebel gerade
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein)
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Breite: 27.8 mm
Höhe: 15.9 mm
Inhalt: 1 St.
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Typ: TC-9122120
Temperaturbereich: -25 - 105 °C
Länge (Tiefe): 10.3 mm
Produkt-Art: Mikroschalter
Hersteller-Nr.: TC-9122120
EAN: 4064161091068

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9122120, Minischalter, Minitaster, Mini-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,04*
1 Tag
667
2
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,05*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 4,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.