Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 76369500 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 10.5 W = 100 W Warmweiß (Ø x L) 6 cm x 10.4 cm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Philips
Philips
Artikel-Nr.:
     1039H-940910246611
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     76369500
EAN/GTIN:
     8718699763695
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Philips Lighting 76369500 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 10.5 W = 100 W Warmweiß (Ø x L) 6 cm x 10.4 cm 2 St.

10.5 W
Warmweiß
Lebensdauer circa: 15000 h

Kategorie: LED
Energieeffizienzklasse: D
Sockel: E27
Inhalt: 2 St.
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1521 lm
Entspr. Leistung: 100 W
Herstellerfarbe: Weiß
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 - 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15000 h
Schaltungen: 20000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 cm
Leistung (Details): 10.5 W
Länge (Tiefe): 10.4 cm
Produkt-Art: LED
Lichtfarbe (min.): 2700 K
Bauform: Glühlampenform
Gewicht: 60 g
Lichtfarbe (max.): 2700 K
Hersteller-Nr.: 76369500
EAN: 8718699763695
Hersteller: Philips Lighting
Modell: 76369500 (Classic)

Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, philips led e27 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, 8718699763701, Philips Lighting, 76369500, Classic, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED, Glühlampe, Glühbirne, Glühlampen, Glühbirnen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,52*
€ 13,11*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,28*
€ 13,56*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,29*
€ 14,96*
Lager 1039
45
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 25,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.