| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910398433 Herst.-Nr.: 141042 EAN/GTIN: 4053199237357 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 141042 Gewindefurchende Schrauben M4 6mm Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7500 Stahl galvanisch v DIN7500 Stahl gehärtet Form C galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben C Linsenkopf nach DIN7985, Kreuzschlitz Z Abmessung: CM 4 x 6 -Z 2000x Gewindefurchende Schrauben DIN 7500. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, DIN 7985, Linsenkopfschraube DIN 7985, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, din 7500 c m4x6, din 7500 c, din 7500 c m4, TOOLCRAFT, 141042 |
| | |
| |