| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910403099 Herst.-Nr.: 135077 EAN/GTIN: 4053199192625 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 135077 Sicherungsmuttern M22 DIN 980 Stahl galvanisch verzinkt 25St. DIN980 10 Form V-fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil V=Ganzmetallmuttern, einteilig, Feingew. Abmessung: VM 22 x 1,5 25x Sechskantmuttern DIN 980. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 6925-10, din 6925, TOOLCRAFT, 135077, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| |