| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910695981 Herst.-Nr.: TET-CU61RT02-ORG EAN/GTIN: 0818307015012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tether Tools USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B 3.0 Stecker 0.50 m Orange 90° nach rechts gewinke TetherPro Winkeladapter USB 3.0 auf USB 3.0 Micro-B 5-polig Features: -TetherPro Winkeladapter wurden speziell entwickelt, um die Seite der Kamera nach unten zu verlängern und ermöglichen eine schnelle und einfache Einrichtung an gefesselten Aufnahmen -Dieses Kabel ist für die Verwendung mit den aktiven Verlängerungen und Adaptern der TetherPro USB-Buchse für die schnelle Freigabe an der Anschlussstelle vorgesehen -Kompatibel mit allen USB 3.0 Micro-B 5-Pin Kameraanschlüssen -20" (50cm) lang -Gut sichtbar - Orange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, usb kabel a stecker auf micro stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, N/A, Tether Tools, TET-CU61RT02-ORG, usb host kabel, USB-Kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 13,36* | € 15,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 37,85* | € 43,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|