Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6NH3112-3BA00-1XX3 6NH31123BA001XX3 SPS-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-94091263705266
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6NH31123BA001XX3
EAN/GTIN:
     4019169855891
Suchbegriffe:
N/A
Siemens
6NH31123BA001XX3
6NH3112-3BA00-1XX3
Siemens 6NH3112-3BA00-1XX3 6NH31123BA001XX3 SPS-Gehäuse

Aluminiumgehäuse Schutzart IP68- passend für SIMATIC RTU3000C- Temperaturbereich -40 bis +80°C- Deckel mit Pin-Torx Schrauben- 7 Kabeldurchlässe und Durchlass für Mobilfunkantenne vorbereitet- Bitte Kabelverschraubungen und Verschlussstopfen in der erforderlichen Anzahl separat bestellen Aluminiumgehäuse in Schutzart IP68

  • Kategorie: SPS-Gehäuse
  • Herst.-Teilenr.: 6NH31123BA001XX3
  • Typ: 6NH3112-3BA00-1XX3
  • Schutzart: IP68
  • Umgebungstemperatur: -40 bis +80 °C
  • Max. Umgebungstemperatur: +80 °C
  • Min. Umgebungstemperatur: -40 °C
  • Produkt-Art: SPS-Gehäuse
  • Hersteller-Nr.: 6NH31123BA001XX3
  • EAN: 4019169855891

Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, SIMATIC RTU3030C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,05*
€ 288,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,22*
€ 289,00*
Frei Haus
ab € 256,80*
€ 291,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,40*
€ 294,21*
Lager 1039
42
Frei Haus
ab € 550,98*
€ 609,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,13*
€ 702,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,99*
€ 685,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,98*
€ 655,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57982LP002AA6
ab € 170,22*
Zubehör
Siemens
6XV18755LE30
ab € 27,08*
Zubehör
Siemens
6XV18755LH10
ab € 28,93*
Zubehör
Siemens
6XV18755LH20
ab € 31,40*
Zubehör
Siemens
6GK57982PP002AA6
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.