Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440320 Sechskantmuttern M12 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091388608854
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440320
EAN/GTIN:
     4053199845316
Suchbegriffe:
DIN 980 FG
DIN EN ISO 10513
ISO 10513
Sechskantmutter DIN EN ISO 10513
TOOLCRAFT TO-5440320 Sechskantmuttern M12 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 10513
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M12
  • Hersteller-Nr.: TO-5440320
  • EAN: 4053199845316

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, iso 10513, TOOLCRAFT, TO-5440320, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,21*
€ 171,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,55*
€ 170,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,68*
€ 166,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,92*
€ 161,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,20*
€ 138,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.