Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440338 Sechskantmuttern M24 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091388609815
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440338
EAN/GTIN:
     4053199845378
Suchbegriffe:
DIN 980 FG
DIN EN ISO 10513
ISO 10513
Sechskantmutter DIN EN ISO 10513
TOOLCRAFT TO-5440338 Sechskantmuttern M24 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 25St.

  • Gewinde-Maß: M24
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 10513
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 25 St.
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5440338
  • EAN: 4053199845378

Lieferumfang:

25 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, iso 10513, TOOLCRAFT, TO-5440338, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,4272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,74*
€ 198,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,80*
€ 196,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,06*
€ 190,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,27*
€ 183,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,68*
€ 161,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.