Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440323 Sechskantmuttern M14 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091388610776
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440323
EAN/GTIN:
     4053199845323
Suchbegriffe:
DIN 980 FG
DIN EN ISO 10513
ISO 10513
Sechskantmutter DIN EN ISO 10513
TOOLCRAFT TO-5440323 Sechskantmuttern M14 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 100St.

  • Gewinde-Maß: M14
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 10513
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Hersteller-Nr.: TO-5440323
  • EAN: 4053199845323

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 fg, TOOLCRAFT, TO-5440323, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,52*
€ 116,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,68*
€ 115,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,61*
€ 110,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,06*
€ 108,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,91*
€ 91,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.