Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
ISO 10513
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5440317 Sechskantmuttern M10 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 100St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94091388631918
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5440317
EAN/GTIN:
4053199845309
Suchbegriffe:
DIN 980 FG
DIN EN ISO 10513
ISO 10513
Sechskantmutter DIN EN ISO 10513
TOOLCRAFT TO-5440317 Sechskantmuttern M10 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 100St.
Antrieb: Außensechskant
Material: Stahl
Kategorie: Sechskantmuttern
ISO-Norm: ISO 10513
Produkt-Art: Sechskantmuttern
Inhalt: 100 St.
Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß: M10
Hersteller-Nr.: TO-5440317
EAN: 4053199845309
Lieferumfang:
100 St. Sechskantmuttern
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter ISO 10513
,
Sicherungsmutter DIN 980 FG
,
din 980 fg
,
TOOLCRAFT
,
TO-5440317
,
schraubmuttern
,
schraubmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,76*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen