Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5440314 Sechskantmuttern M8 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 25St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091388637684
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5440314
EAN/GTIN:
     4053199845293
Suchbegriffe:
DIN 980 FG
DIN EN ISO 10513
ISO 10513
Sechskantmutter DIN EN ISO 10513
TOOLCRAFT TO-5440314 Sechskantmuttern M8 ISO 10513 Stahl galvanisch verzinkt 25St.

  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Stahl
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • ISO-Norm: ISO 10513
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 25 St.
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Gewinde-Maß: M8
  • Hersteller-Nr.: TO-5440314
  • EAN: 4053199845293

Lieferumfang:

25 St. Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, iso 10513, TOOLCRAFT, TO-5440314, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5448* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.