Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437920 Steckkerbstift 6mm Stahl 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091480960954
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437920
EAN/GTIN:
     4053199837311
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
TOOLCRAFT TO-5437920 Steckkerbstift 6mm Stahl 100St.

  • Produkt-Art: Steckkerbstift
  • Kategorie: Steckkerbstift
  • Inhalt: 100 St.
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • ISO-Norm: ISO 8741
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 6 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5437920
  • EAN: 4053199837311

Lieferumfang:

100 St. Steckkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,68*
€ 230,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,78*
€ 228,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,88*
€ 222,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,53*
€ 212,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,96*
€ 186,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.