Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5437815 Steckkerbstift 3mm Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091481135856
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5437815
EAN/GTIN:
     4053199836963
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
TOOLCRAFT TO-5437815 Steckkerbstift 3mm Stahl 250St.

  • Kategorie: Steckkerbstift
  • Inhalt: 250 St.
  • Produkt-Art: Steckkerbstift
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • ISO-Norm: ISO 8741
  • Material: Stahl
  • Gewinde-Maß: 3 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5437815
  • EAN: 4053199836963

Lieferumfang:

250 St. Steckkerbstifte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,24964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,55*
€ 95,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,84*
€ 93,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,94*
€ 90,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,50*
€ 88,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,41*
€ 74,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.