Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5430042 Sechskantmuttern M30 DIN 6925 Stahl galvanisch verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091537528297
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5430042
EAN/GTIN:
     4053199811052
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
TOOLCRAFT TO-5430042 Sechskantmuttern M30 DIN 6925 Stahl galvanisch verzinkt 10St.

  • DIN-Norm: DIN 6925
  • Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Material: Stahl
  • Inhalt: 10 St.
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Gewinde-Maß: M30
  • Hersteller-Nr.: TO-5430042
  • EAN: 4053199811052

Lieferumfang:

10 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,92*
€ 172,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,71*
€ 172,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,96*
€ 165,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,96*
€ 162,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,01*
€ 138,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.