Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5450202 Senkschrauben M5 25mm Schlitz DIN 963 Messing 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091563178348
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5450202
EAN/GTIN:
     4053199878253
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT TO-5450202 Senkschrauben M5 25mm Schlitz DIN 963 Messing 1000St.

  • Gewinde-Maß: M5
  • Material: Messing
  • Kopfform: Senkkopf
  • Kategorie: Senkschrauben
  • DIN-Norm: DIN 963
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Antrieb: Schlitz
  • Inhalt: 1000 St.
  • Produkt-Art: Senkschrauben
  • Hersteller-Nr.: TO-5450202
  • EAN: 4053199878253

Lieferumfang:

1000 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,23198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 279,50*
€ 332,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,52*
€ 327,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 268,58*
€ 319,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 252,49*
€ 300,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 231,98*
€ 276,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.