Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT DIN 71412A 4 Form A-M Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, Kegelkopf gerade/axial,mit Kegelgew. Abmessung: AM 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091608289548
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5379885
EAN/GTIN:
     4053199659524
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
TOOLCRAFT DIN 71412A 4 Form A-M Kegelschmiernippel, kurz, mit Sechskant, Kegelkopf gerade/axial,mit Kegelgew. Abmessung: AM 10

  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: M10
  • DIN-Norm: DIN 71412
  • Produkt-Art: Schmiernippel
  • Kategorie: Schmiernippel
  • Inhalt: 25 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5379885
  • EAN: 4053199659524

Lieferumfang:

25 St. Kegelschmiernippel

Weitere Suchbegriffe: kegelschmiernippel din 71412 a m10, din 71412 a, kegelschmiernippel form a, TOOLCRAFT, TO-5379885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 13,2256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 395,35*
€ 470,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 395,21*
€ 470,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 371,45*
€ 442,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,13*
€ 426,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 330,64*
€ 393,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.