Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5396943 Sechskantschrauben M30 140mm Außensechskant ISO 4014 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091718373059
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5396943
EAN/GTIN:
     4053199704989
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5396943 Sechskantschrauben M30 140mm Außensechskant ISO 4014 1St.

  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 140 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 1 St.
  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M30
  • Hersteller-Nr.: TO-5396943
  • EAN: 4053199704989

Lieferumfang:

1 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.