Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5396331 Sechskantschrauben M30 150mm Außensechskant ISO 4014 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091722002756
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5396331
EAN/GTIN:
     4053199702947
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
TOOLCRAFT TO-5396331 Sechskantschrauben M30 150mm Außensechskant ISO 4014 5St.

  • Produkt-Art: Sechskantschrauben
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewinde-Maß: M30
  • ISO-Norm: ISO 4014
  • Länge (Tiefe): 150 mm
  • Antrieb: Außensechskant
  • Kategorie: Sechskantschrauben
  • Inhalt: 5 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5396331
  • EAN: 4053199702947

Lieferumfang:

5 St. Sechskantschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,62*
€ 255,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,80*
€ 253,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,28*
€ 247,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,55*
€ 233,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,96*
€ 207,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.