Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374782 Sechskantmuttern M16 ISO 7042 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091806844641
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374782
EAN/GTIN:
     4053199642519
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
TOOLCRAFT TO-5374782 Sechskantmuttern M16 ISO 7042 Edelstahl A4 100St.

  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Außensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M16
  • ISO-Norm: ISO 7042
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5374782
  • EAN: 4053199642519

Lieferumfang:

100 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,76*
€ 299,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,79*
€ 298,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,37*
€ 290,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 228,87*
€ 272,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,50*
€ 244,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.