Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374731 Sechskantmuttern M5 ISO 7042 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091806966688
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374731
EAN/GTIN:
     4053199642342
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
TOOLCRAFT TO-5374731 Sechskantmuttern M5 ISO 7042 Edelstahl A2 1000St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M5
  • ISO-Norm: ISO 7042
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Hersteller-Nr.: TO-5374731
  • EAN: 4053199642342

Lieferumfang:

1000 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,85*
€ 160,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,36*
€ 159,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,98*
€ 153,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,05*
€ 151,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,35*
€ 130,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.