Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374728 Sechskantmuttern M4 ISO 7042 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091806970532
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374728
EAN/GTIN:
     4053199642335
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
TOOLCRAFT TO-5374728 Sechskantmuttern M4 ISO 7042 Edelstahl A2 1000St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • ISO-Norm: ISO 7042
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Hersteller-Nr.: TO-5374728
  • EAN: 4053199642335

Lieferumfang:

1000 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,90*
€ 167,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,62*
€ 167,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,88*
€ 160,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,19*
€ 158,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,82*
€ 134,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.