Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374752 Sechskantmuttern M20 ISO 7042 Edelstahl A2 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091807023387
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374752
EAN/GTIN:
     4053199642410
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
TOOLCRAFT TO-5374752 Sechskantmuttern M20 ISO 7042 Edelstahl A2 25St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M20
  • ISO-Norm: ISO 7042
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 25 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Hersteller-Nr.: TO-5374752
  • EAN: 4053199642410

Lieferumfang:

25 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,05*
€ 133,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,73*
€ 131,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,45*
€ 127,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,75*
€ 125,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,32*
€ 106,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.