Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5374740 Sechskantmuttern M12 ISO 7042 Edelstahl A2 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091807029153
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5374740
EAN/GTIN:
     4053199642373
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
TOOLCRAFT TO-5374740 Sechskantmuttern M12 ISO 7042 Edelstahl A2 250St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M12
  • ISO-Norm: ISO 7042
  • Kategorie: Sechskantmuttern
  • Produkt-Art: Sechskantmuttern
  • Inhalt: 250 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Außensechskant
  • Hersteller-Nr.: TO-5374740
  • EAN: 4053199642373

Lieferumfang:

250 St. Sechskantmuttern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,87892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,59*
€ 314,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,97*
€ 311,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,02*
€ 305,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,25*
€ 287,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 219,73*
€ 261,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.