| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900700 Herst.-Nr.: 256010 EAN/GTIN: 4003928756017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Briefumschlag CYGNUS EXCELLENCE®, Format Umschlag C5, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Exzellentes Papier, hochweiß, edle Haptik, hervorragend bedruckbar, hohe Opazität - kein Durchscheinen der Druckbilder. Mit praktischer Haftklebung und Abziehstreifen für einfache, manuelle Kuvertierung. Biologisch abbaubare Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Sowohl bei der Materialauswahl, der Fertigung, dem kontinuierlichen Qualitätsmanagement als auch bei der ökologischen Verträglichkeit setzt Cygnus neue Maßstäbe. ISO-Zertifizierung aller Rohstofflieferanten und Produktionsbetriebe. 3 Jahre Garantie auf die Haftklebung. Papiergewicht (g/qm) 100g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert Eigenschaft: C5, mit Innendruck, HK, 229mm hoch Farbe: weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 versandtasche haftklebend mit fenster 100gr, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, CYGNUS, EXCELLENCE®, Format, 256010 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |