Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker Classic Grau 3m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EFB
EFB
Artikel-Nr.:
     1039U-91993442328
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     K5255.3
EAN/GTIN:
     4049759208875
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
4er Pack EFB USB2.0 Anschlusskabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker Classic Grau 3m

EFB-Elektronik - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B (M) - 3 m

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, EFB, USB2.0, Anschlusskabel, Typ, K5255.3
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,38*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,50*
5 Tage
32
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,71*
€ 2,66*
Lager 1039
46
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,73*
€ 82,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,12*
€ 97,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,19*
€ 84,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,53*
€ 82,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,96*
€ 80,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 64,73*
€ 77,03
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,1825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.