| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-94691701629 Herst.-Nr.: 45040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ladegerät mit 1,5m USB-C Anschlusskabel 3,0A (15W) max. ladende Geräte: 1 geeignete Geräte: Kompatibel für viele Hersteller wie Apple iPhone oder iPad, Samsung Galaxy Serie, Sony, Huawei, LG, Xiaomi, Raspberry Pi. Anschlüsse: 1x USB-C schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c goobay, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, mit, 1, 5m, USB-C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |