Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC Adapter Klinke(M)/3,5 Klinke(F) 10x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963930226120
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30226120
EAN/GTIN:
     4026397179897
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
OMNITRONIC Adapter Klinke(M)/3,5 Klinke(F) 10x


Anschluss A:1 x 6,3 mm Klinkenstecker (stereo)
Anschluss B:1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo)
Material:Metall
Farbe:Gold
Maße:Länge: 4,40 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: OMNITRONIC, Adapter, Klinke(M)/3, 5, Klinke(F)
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,04*
€ 25,53*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,38*
€ 28,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,87*
€ 33,165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,51*
€ 32,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,36*
€ 32,558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,16*
€ 32,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,38*
€ 31,392
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.