Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO XLR Kabel 3pol 5m sw Neutrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227846
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227846
EAN/GTIN:
     4026397533033
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
PSSO XLR Kabel 3pol 5m sw Neutrik


Hochwertige Verbindung für Mikrofone etc.
Hohe Leitfähigkeit
Schlanke und kurze Bauform
Stecker
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Audiokabel
Kabellänge:5 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:310 g
Stecker
Markenverwendung:NEUTRIK
Material:Metall
Farbe:Schwarz

Weitere Suchbegriffe: PSSO, XLR, Kabel, 3pol, 5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 32,89*
€ 45,22*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 47,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,812
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,139
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.