Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO XLR Kabel COL 3pol 5m sw Neutrik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227847
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227847
EAN/GTIN:
     4026397637168
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
PSSO XLR Kabel COL 3pol 5m sw Neutrik


Farbcode zur einfachen Unterscheidung der Kabellägen
Hochwertige Verbindung für Mikrofone etc.
Hohe Leitfähigkeit
Schlanke und kurze Bauform
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 0,22 mm² Audiokabel
Kabellänge:5 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:NEUTRIK
Material:Metall
Farbe:Schwarz
Gewicht:290 g

Weitere Suchbegriffe: PSSO, XLR, Kabel, COL, 3pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 34,15*
€ 36,05*
€ 3,50*
ab € 35,52*
€ 37,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,639
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.