Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 5m sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSSO
PSSO
Artikel-Nr.:
     1039U-963930227981
Hersteller:
     PSSO
Herst.-Nr.:
     30227981
EAN/GTIN:
     4026397609516
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel
PSSO Lautsprecherkabel XLR 2x2,5 5m sw


Mit Neutrik-Steckern aus Liechtenstein
Geeignet für alle passiven Boxen mit XLR-Anschluss
2,5 mm² dicke Leiter für verstärktes Signal ohne Verlustleistung
Nicht als Mikrofonkabel verwendbar!
NEUTRIK
Aufbau Kabel:2 x 2,5 mm² Lautsprecherkabel
Kabellänge:5 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Markenverwendung:NEUTRIK
Farbe:Schwarz
Gewicht:540 g

Weitere Suchbegriffe: PSSO, Lautsprecherkabel, XLR, 2x2, 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 39,92*
€ 53,84*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 51,84*
€ 68,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,01*
€ 70,222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.