Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX R80 230V/60W E-27 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-9639397105209
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     9210420U
EAN/GTIN:
     4026397105209
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
OMNILUX R80 230V/60W E-27 blau


Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:60 W
Sockel/Fassung:E27
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Halogenglühlampe
Abstrahlwinkel:80°
Lichtfarbe:Blau
Bauform:Reflektor
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:1000 h
Maße (LxD):110x80 mm
Gewicht:40 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, reflektorlampe e27, e27 sockel, OMNILUX, R80, 230V/60W, E-27, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,46*
€ 7,687
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,22*
€ 7,402
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,83*
€ 6,938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.