Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHZ Rundschlinge 0,5m bis 1000KG schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHZ
SHZ
Artikel-Nr.:
     1039U-963958010640
Hersteller:
     SHZ
Herst.-Nr.:
     58010640
EAN/GTIN:
     4026397490329
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge 1000kg
rundschlinge
SHZ Rundschlinge 0,5m bis 1000KG schwarz


Zum Anschlagen von Lasten
Aus Polyester nach DIN EN 1492-2
Einfachmantel PU-appretiert und thermisch fixiert
Aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
Keine Verletzungsgefahr für Hände
Schonende Behandlung der Oberfläche des Transportgutes
Hochflexibel und anpassungsfähig an die vorgegebene Form
UV-beständig, keine Materialalterung bzw. Versprödung
Entspricht EN 1492-2
Die Nutzlänge beträgt 50 m
Max. Last WLL (7-fach):1000 kg
Norm:EN 1492-2,
Farbe:Schwarz
Temperaturbereich:-40 °C - +100 °C
Nutzlänge:50 m
Gewicht:140 g

Weitere Suchbegriffe: rundschlingen schwarz, SHZ, 0, 5m, bis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.