Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS LED Tannenbaum, groß, FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039U-963983500132
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     83500132
EAN/GTIN:
     4026397435382
Suchbegriffe:
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
EUROPALMS LED Tannenbaum, groß, FC


Christbaum aus durchsichtigem Polystyrol
LED RGB Beleuchtung mit sanftem Farbwechsel
Mit Ein-/Ausschalter am Batteriefach
Verschiedene Ausführungen erhältlich
Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen
LED: 3 x R/G/B
Ansteuerbar über Stand-alone
Gesamtanschlusswert:Max. 0,1 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:3 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
LED:3 x R/G/B
Ansteuerung:Stand-alone
Material:Kunststoff
Farbe:Weiß
Maße:Breite: 12 cm
Höhe: 28 cm
Durchmesser: Ø 12 cm
Gewicht:400 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, LED, Tannenbaum, groß, FC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 23,34*
€ 33,41*
€ 3,50*
ab € 52,38*
€ 69,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,775
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.