Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX GU-10 230V 8 LED UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988540460
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88540460
EAN/GTIN:
     4026397695090
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Leuchtmittel mit Reflektor
OMNILUX GU-10 230V 8 LED UV


LED: 8 x SMD 2835
Betriebsspannung:230 V, 175 - 265 V
Nennleistung:4,5 W
Sockel/Fassung:GU10
Lampenart:LED-Lampe
LED:8 x SMD 2835
Abstrahlwinkel:120°
Lichtfarbe:UV reflektierend
Bauform:MR-16
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:20000 h
Wellenlänge:402 nm
Maße (LxD):54x50 mm
Gewicht:30 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, UV-LED, reflektorlampe led, leuchtmittel gu10, OMNILUX, GU-10, 230V, 8, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,522
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.