Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Evoluent 4 Rechts Small Drahtlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
R-Go
R-Go
Artikel-Nr.:
     1039U-9659387166
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
R-Go
Tools
Evoluent
4
R-Go Tools Evoluent 4 Rechts Small Drahtlos

Evoluent 4 Rechts Small Drahtlos

R-Go Tools Evoluent 4 Rechts Small Drahtlos, rechts, Optisch, RF Wireless, 2600 DPI, Schwarz, Braun

R-Go Tools Evoluent 4 Rechts Small Drahtlos. Formfaktor: rechts. Bewegungerfassungs Technologie: Optisch, Geräteschnittstelle: RF Wireless, Bewegung Auflösung: 2600 DPI, Tastentyp: Gedrückte Tasten, Knopfanzahl: 5, Scroll Typ: Rad. Produktfarbe: Schwarz, Braun

Maus
Zweck: Gaming
Geräteschnittstelle: RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie: Optisch
Scroll Typ: Rad
Knopfanzahl: 5
Tastentyp: Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung: 2600 DPI
Bildlaufrad: Ja
Empfohlene Nutzung: Universal
Anzahl der Scroll-Rollen: 1
Scroll-Richtungen: Horizontal

Design
Formfaktor: rechts
Produktfarbe: Schwarz, Braun
Intelligentes, ergonomisches Design: Ja
Material: Kunststoff

Ergonomie
Plug & Play: Ja
Winkelverstellung: 78°

Leistung
Akku-/Batterietyp: AA

Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja

Gewicht und Abmessungen
Breite: 83 mm
Tiefe: 105 mm
Höhe: 75 mm
Gewicht: 155 g

Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss: USB Typ-A
Verpackungsbreite: 90 mm
Verpackungstiefe: 138 mm
Verpackungshöhe: 94 mm
Verpackungsart: Box

Weitere Suchbegriffe: Rechts, VM4SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 148,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,84*
€ 221,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,30*
€ 214,557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,60*
€ 206,584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,63*
€ 201,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,93*
€ 177,227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.