Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 933XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039U-9659529850
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CN055AE
EAN/GTIN:
     0886111749089
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
HP 933XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge

933XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge

HP 933XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge, Hohe (XL-) Ausbeute, Tinte auf Pigmentbasis, 9 ml, 825 Seiten, 1 Stück(e)

HP 933XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge. Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute, Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis, Seitenergebnis Farbtinte: 825 Seiten, Volumen Farbtinte: 9 ml, Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Magenta
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Farbiger Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie: Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl: 1
Volumen Farbtinte: 9 ml
Seitenergebnis Farbtinte: 825 Seiten
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp: Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code: CN055AE

Gewicht und Abmessungen
Breite: 94 mm
Tiefe: 126 mm
Höhe: 24 mm
Gewicht: 30 g
Verpackungsbreite: 94 mm
Verpackungstiefe: 126 mm
Verpackungshöhe: 24 mm
Verpackungsvolumen: 24 cm³
Paketgewicht: 50 g
Verpackungsart: Sichtverpackung

Technische Details
Packungsinhalt: 1 Druckerpatrone

Logistikdaten
Produkte pro Palette: 4800 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette: 120 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette: 10 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage: 12 Stück(e)
Palettengewicht (brutto): 288 g
Anzahl Produkte pro Versandkarton: 40 Stück(e)
Gewicht Versandkarton: 2,24 g
Warentarifnummer (HS): 84439990
Produkte pro größerem Hauptkarton (Umkarton): 40 Stück(e)
Bruttogewicht größerer Hauptkarton (Umkarton): 2,24 g
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): 2,24 kg (4.93 Pfund)

Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH): 94 x 126 x 25 mm
Paletten Größe (B x T x H): 800 x 1200 x 1702 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten: 2 Stück(e)


Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6100 e-Printer; OfficeJet 6600 e-All-in-One; OfficeJet 6600 e-All-in-One special Edition; OfficeJet 6600 Series; OfficeJet 6700 Premium; OfficeJet 7110; OfficeJet 7110 Series; OfficeJet 7110 wide format; OfficeJet 7110 XI; OfficeJet 7510 wide format; OfficeJet 7600 Series; OfficeJet 7610 wide format; OfficeJet 7612 wide format
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,10*
€ 27,60*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,62*
€ 35,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,52*
€ 42,269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,46*
€ 42,197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,13*
€ 41,805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,68*
€ 41,269
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,45*
€ 40,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,62*
€ 40,008
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.