Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P504C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Samsung
Samsung
Artikel-Nr.:
     1039U-9659996173
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     996173
EAN/GTIN:
     191628444922
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Samsung CLT-P504C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen

Samsung CLT-P504C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen

Samsung CLT-P504C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen, 2500 Seiten, 1800 Seiten, Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, 4 Stück(e)

Samsung CLT-P504C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen. Schwarztoner Seitenleistung: 2500 Seiten, Farbtoner-Seitenleistung: 1800 Seiten, Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb, Menge pro Packung: 4 Stück(e)

Merkmale
Typ: Original
Druckfarben: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität: HP
Kompatibilität: CLP-415N, 415NW / Xpress C1810W, C1404W, C1860FW, C1454FW, C1454N, C1453FW / CLX-4195N, 4195FN, 4195FW
Menge pro Packung: 4 Stück(e)
Tintenpatronenkapazität: Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung: 2500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung: 1800 Seiten
OEM-Code: SU400A
Produktfarbe: Schwarz
Ursprungsland: China
HP-Segment: Business, Unternehmen

Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung: -20 - 40 °C

Gewicht und Abmessungen
Breite: 270 mm
Tiefe: 362 mm
Höhe: 227 mm
Verpackungsbreite: 362 mm
Verpackungstiefe: 270 mm
Verpackungshöhe: 227 mm
Paketgewicht: 3,67 kg

Technische Details
Warentarifnummer (HS): 84439990
Packungsinhalt: Tonerkartusche

Sonstige Funktionen
Drucktechnologie: Laserdrucken

Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,95*
ab € 208,06*
€ 228,63*
11 Tage
2
pro Stück
€ 4,15*
ab € 207,02*
€ 229,36*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 208,90*
€ 229,78*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 210,70*
€ 231,78*
Lager 1039
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 392,77*
€ 452,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 452,61*
€ 538,606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 445,34*
€ 529,955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,51*
€ 508,737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,47*
€ 499,169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,77*
€ 467,396
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 392,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.