| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829196055 Herst.-Nr.: Nr.: 196055 EAN/GTIN: 4026303888066 |
| |
|
| | |
| Linsenkopf-Blechschrauben PH 4,2x25 galvanisch verzinkt, Vollgewinde, DIN 7981 mit Kreuzschlitz, DIN 7981
4,2mm 25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube din 7981, Linsenkopf-Blechschrauben, PH, 4, 2x25, Nr.: 196055 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0814* | € 0,1977* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,45* | ab € 6,36* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|