Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB KFZ Ladeadapter
>
Artikel
OTB KFZ-Ladekabel Micro-USB - 2,4A - schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039U-98398012696
Hersteller:
OTB
Herst.-Nr.:
8012696
EAN/GTIN:
4053271055350
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
Beschreibung / Description Kindle2 / Blackberry Pearl 8220 / Pearl 8230 / Curve 8520 / Curve 8530 / Curve 8900 / Pearl 3G / Storm 9500 / Storm2 9520 / Storm 9530 / Storm2 9550 / Tour 9630 / Bold 9650 / Bold 9700 / Torch 9800 / PlayBook / Q10 / Z3 / Z5 / Z10 / Z30 / Classic / DTEK50 / Leap Vernee Thor / Thor E Wiko Bloom / Cink Peax / Darkfull / Darkmoon / Darknight / Fizz / Getaway / Highway / Rainbow / Slide / Wax / Highway Signs / Birdy / Kite / Sunset / Goa / Lenny / Ridge / Highway Star / Highway Pure / Ridge Fab / Selfy / Sunset 2 / Lenny 2 / Rainbow Lite / Rainbow Up / Rainbow Jam / Robby / Tommy / Lenny 3 / Jerry / Freddy / Sunny / Fever / uFeel / uFeel Prime / uFeel Fab / uFeel Lite / Fever Special Edition / Harry / Jerry 2 / Lenny 4 / Lenny 4 Plus / Pulp / Pulp 4Gv / Pulp Fab 4G / Sunny 2 / upulse / upulse Lite / View / View Prime / View XL / WIM / WIM Lite
Wileyfox Spark / Spark + / Spark x / Storm
Xiaomi Mi 4c / Redmi 3 / Redmi 4A / Redmi 4X / Redmi Note 4 / Redmi Note 5A
Yezz Andy 5.5M LTE VR / Andy 5.5T LTE VR / Andy 5M VR
ZTE Racer II / Blade / Grand X / Blade 3 / Grand Memo / Grand Memo II / Blade V7 / Blade V7 Lite / Blade A452 / Blade A510 / Blade A910 / Blade L5 Plus / Blade L5 / Blade L110 / Axon Mini / Axon mini Premium Edition / Blade A452 / Blade A512 / Blade A520 / Blade A6 / Blade A602 / Blade A610 Plus / Blade A612 / Blade A910 / Blade L5 Plus / Blade L6 / Blade L7 / Blade V580 / Blade V8 / Blade V8 Lite / Blade V8 Mini
... >
Lager 1039
>
Bauelemente Bauteile
>
Ladegeräte für Kameras & Camcorder
Weitere Suchbegriffe:
kfz-ladekabel
,
OTB
,
Micro-USB
,
-
,
2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,88*
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,88*
€ 8,187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,366
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,879
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.