Kohleschicht-Trimmer, liegend, 0,25 W Technische Daten: Anschluß: THR Art: Trimmer, 1 Drehung Ausrichtung: liegend Kennlinie: linear Betätiger: für Steckachse Betriebsspannung: ?250 V Leistung: 0,25 W Toleranz: ± 20% Drehwinkel: 265° ± 5° Maße: Ø15x6 mm