Technische Daten:- Außengewinde: M 12x1,5- Gewindeart: metrisch- Material: Polyamid, Formdichtring EPDM- Farbe: Lichtgrau- RAL: 7035- Schutzart: IP68(5bar 30min), IP69- Klemmbereich (min): 3 mm- Klemmbereich (max): 7 mm - Schlüsselweite: 16 Technische Daten: Außengewinde: M 12x1,5 Gewindeart: metrisch Material: Polyamid, Formdichtring EPDM Farbe: Lichtgrau RAL: 7035 Schutzart: IP68(5bar 30min), IP69 Klemmbereich (min): 3 mm Klemmbereich (max): 7 mm Schlüsselweite: 16 mm Gesamtlänge TL: 29 mm - 34 mm Länge Anschlussgewinde: 9 mm Besonderheit: Verschraubung und Gegenmutter (EMUG 12) Typ: ESKV-SET 12 Halogenfrei: