Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft-Kompressor EINHELL TC-AC OF 200/24/8, 230V~, 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luft-Kompressor
Luft-Kompressor
Artikel-Nr.:
     1039U-9859502696
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     502696
EAN/GTIN:
     4006825640496
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Luft-Kompressor EINHELL TC-AC OF 200/24/8, 230V~, 1200 W

Der EINHELL 4020590 Kompressor ist ein Multifunktionales Basisgerät für Arbeiten in Werkstatt und rund ums Haus. Sein Öl freier Luftverdichter kommt ohne Schmierung aus. Er ist besonders wartungsarm und lässt sich in jeder Position transportieren. Features: Ölfreier, Service-freier Motor 24 l Tank, für ausreichend Luftreserven von 0…8 bar einstellbar mittels Druckminderer Manometer und Schnellkupplung Druckminderer: für geregelten Arbeitsdruck Große Räder und Haltebügel zum einfachen Transport Vibrationsgedämpften Standfüße ermöglichen einen sicheren Stand Entwässerungshahn, ermöglicht eine komfortable Wartung Rückschlagventil, Sicherheitsventil Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V~ Motorleistung: 1200 W Motordrehzahl: 3450 U/min Ansaugleistung: 180 L/min Abgabeleistung bei 4 bar: 70 L/min Abgabeleistung bei 7 bar: 45 L/min Max. Betriebsdruck: 8 bar Zylinderzahl: 1 Kesselinhalt: 24 L Gewicht: 16 kg

Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 8bar, kompressor fahrbar, kompressor fahrbar einhell, Luft-Kompressor, EINHELL, TC-AC, OF, 200/24/8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 110,86*
€ 132,65*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 119,23*
€ 141,82*
€ 6,90*
ab € 132,78*
€ 157,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 132,49*
€ 158,17*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 240,39*
€ 272,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.