| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859504128 Herst.-Nr.: 64990 EAN/GTIN: 04040849649905 |
| |
|
| | |
| GOOBAY LED Stand-/Klemm-Lupenleuchte, 6W, 480lm, 1,75x Vergrößerung, schwarz Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe hat eine hochwertige Glaslinse mit 1,75-facher Vergrößerung (3 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erkennen. 2-in-1-Lupenleuchte, die als Tischleuchte mit Standfuß oder als Lupenlampe mit Klemme montierbar ist. Features: 30 langlebige, tageslichtweiße SMD-LEDs stellen Objekte farbneutral dar Linse mit 100 mm Ø aus hochwertigem Glas Mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung Flexibler Schwanenhals zur individuellen Ausrichtung Dank weichem Polster lässt sich die Halterung der Klemmleuchte sicher und oberflächenschonend befestigen. Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A...G Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Betriebsspannung: 20 V DC Leistung: 6 W Lichtstrom: 480 lm Farbtemperatur: 6500 K Anzahl LED: 30 Mittlere Lebensdauer: 25.000 h Farbwiedergabeindex (CRI): 80 Ra Farbe: schwarz Gewicht: 1,31 kg Lieferumfang: Lupenleuchte Steckernetzteil Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GOOBAY, LED, Stand-/Klemm-Lupenleuchte, 6W, 504128 |
| | |
| |