Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Verteilerdose, 3polig, IP66, 230V~


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel
Kabel
Artikel-Nr.:
     1039U-9859521093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22030
EAN/GTIN:
     04250416321299
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabel Verteilerdose, 3polig, IP66, 230V~

Praktische Verteiler Dose zum sicheren und einfachen Verbinden von Stromführenden Leitungen im Außenbereich mit einem von Querschnitt bis 2,5 mm². Praktische Verteiler Dose zum sicheren und einfachen Verbinden von Stromführenden Leitungen im Außenbereich mit einem von Querschnitt bis 2,5 mm². Features: Schutzart:IP66 Kabel Ø:6 …8mm Klemme: 3-polig T-Verbinder (1 Eingang + 2 Ausgänge) stabiles Kunststoffgehäuse Bemessungs Querschnitt: 2,5 mm² inkl. Lüsterklemme und Schrauben Maße (LxHxB): 125x28x73 mm

Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox, Kabel, Verteilerdose, 3polig, IP66, 230V~
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.