Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optonica LED-Lampe 1876, E27, R63, EEK G, 6W, 480 lm, 6000 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Optonica
Optonica
Artikel-Nr.:
     1039U-9859537729
Hersteller:
     Optonica
Herst.-Nr.:
     1876
EAN/GTIN:
     03800156618763
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Optonica LED-Lampe 1876, E27, R63, EEK G, 6W, 480 lm, 6000 K

Dieses sehr sparsame LED-Leuchtmittel überzeugt durch eine geringe Wärmeentwicklung sowie hohe Lebensdauer und ersetzt vollständig eine 36 W Glühbirne. Technische Daten: - Energieeffizienzklasse: G - EEK-Spektrum: A – G - Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h - Betriebsspannung: 230 V~ - Leistung: 6 W - Entspricht Glühlampe: 36 W - Bauform: R63 - Sockel: E27 - Leistungsfaktor: > 0,5 - Farbtemperatur: 6000 K (kaltweiß) - Lichtstrom: 480 lm - Lichtausbeute: 80 lm/W - Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra - Abstrahlwinkel: 200° - Geeignet für Akzentbeleuchtung: nein - Dimmbar: nein - mittlere Lebensdauer: 25.000 Stunden - Schaltzyklen: > 100.000 - Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 70 % - Zündzeit: < 0,1 s - Anlaufzeit bis 60 %: < 1 s - Quecksilbergehalt: 0,0 mg - Gesamtmaße (ØxH): 63x100 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.