Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fysic LED-Tischlupenleuchte FL-25LED, 1,75x Vergrößerung, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fysic
Fysic
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538540
Hersteller:
     Fysic
Herst.-Nr.:
     A003672
EAN/GTIN:
     08712412581665
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenleuchte vergrößerungsfaktor: 1...
Fysic LED-Tischlupenleuchte FL-25LED, 1,75x Vergrößerung, schwarz

Freihändig arbeiten und lesen – Die leistungsstarke Lupenlampe hat eine hochwertige Glaslinse mit 1,75-facher Vergrößerung (3 Dioptrien), die Ihnen hilft, kleine Details ohne Schwierigkeiten zu erkennen. Mit dem verstellbaren Arm können Sie die Linse an jede beliebige Stelle schieben, so dass Sie beide Hände zum Arbeiten oder Lesen frei haben. Features: Klares Bild mit Beleuchtung Hilfreich beim Lesen oder bei anderen kreativen Aktivitäten Ideal für den Einsatz auf dem Tisch, Schreibtisch oder der Werkbank Vergrößerung: 1,75x (3 Dioptrien) Energiesparende LED-Beleuchtung 6 W Schwerer Metall-Tischständer Der robuste, beweglicher Arm, vereinfacht die Positionierung Durchmesser Linse: 102 mm Beleuchtung: 30x SMD-LEDs Einschließlich Linsenschutz Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A...G Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz Leistung: 6 W Lieferumfang: LED-Lupenleuchte Lampenständer Adapter Objektiv-Schutzhülle Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, Fysic, LED-Tischlupenleuchte, FL-25LED, 1, 538540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 80,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,79*
€ 121,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,43*
€ 119,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,11*
€ 114,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,55*
€ 110,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,10*
€ 95,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.