| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859538542 Herst.-Nr.: A003674 EAN/GTIN: 08712412582525 |
| |
|
| | |
| Fysic LED-Lupenleuchte FLA-18, einstellbar Haben Sie ein Hobby, das mit kleinen Buchstaben oder Teilen zu tun hat? Mögen Sie Puzzles, Modellbau, Philatelie oder Lesen? Dann möchten Sie sicher ein schönes helles Licht haben, um alles gut sehen zu können. Aber Ihre Mitbewohner oder Familie würden wahrscheinlich lieber keine grellweiße LED-Lampe über den Esstisch hängen. Dieses Prachtexemplar hat keine Kabel und keinen Ständer. Es ist eine elegante, kabellose Lupe, die Sie im mitgelieferten Etui einfach mitnehmen können. Features: Klares Bild mit LED-Beleuchtung Hilfreich beim Lesen oder bei anderen kreativen Aktivitäten Vergrößerung einstellbar (5 bis 7x) Kompakt, einfach mitzunehmen Lange Nutzungsdauer von bis zu 6 Stunden Luxuriöses Aluminiumgehäuse mit Glaslinse Eingebaute Li-Ion Batterie Einschließlich Schutzhülle Mit USB (USB-Kabel enthalten) oder Netzteil (nicht enthalten) aufladbar Technische Daten: Akkubetrieb: 3,7 V, 180 mAh, Li-Po LED-Lampen: 3 Helligkeit: 100 lm, 35 lm, 8 lm Farbtemperatur: 6000...6500 K Maße (HxØ): 65x95 mm Lieferumfang: Lupenleuchte USB-Kabel Akku Schutzhülle/Etui Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fysic, LED-Lupenleuchte, FLA-18, einstellbar, 538542 |
| | |
| |