Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraum-Wechselschalter PERANOVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraum-Wechselschalter
Feuchtraum-Wechselschalter
Artikel-Nr.:
     1039U-9859551004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     551004
EAN/GTIN:
     4040267024476
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
feuchtraum steckdose
Feuchtraum-Wechselschalter PERANOVA

Wechselschalter in Handwerkerqualität mit Steckanschlüssen. Geeignet für Aufputz-Montage. Maße (LxBxH): 85x75x55 mm. Farbe grau. Wechselschalter in Handwerkerqualität mit Steckanschlüssen. Geeignet für Aufputz-Montage. Maße (LxBxH): 85x75x55 mm. Farbe grau. Technische Daten: Nennspannung 250 V~ Nennstrom 10 A Schutzart IP54

Weitere Suchbegriffe: Feuchtraum-Wechselschalter, PERANOVA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,74*
1
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,34*
1 Tag
117
1
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 7,66*
Lager 1039
63
2
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 15,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,268
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.