Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChiliTec Steckdosenleiste , 3-fach, Einzelschaltung, 1,5 m Zuleitung, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ChiliTec
ChiliTec
Artikel-Nr.:
     1039U-9859554109
Hersteller:
     ChiliTec
Herst.-Nr.:
     22125
EAN/GTIN:
     04250416322241
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
ChiliTec Steckdosenleiste , 3-fach, Einzelschaltung, 1,5 m Zuleitung, weiß

Steckdosenleiste mit 3 einzeln schaltbaren Schutzkontakt-Steckdosen, zusätzlichem Hauptschalter und integriertem Überspannungsschutz. Technische Daten: . Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz - Nennstrom: 16 A - Anschlussleistung: 3500 W - Schutzkontakt-Steckdosen: 3 (einzeln schaltbar) - Mit Berührungsschutz - Steckdosen-Anordnung: 45° - Schutzart: IP20 (nur Innenbereich) - Zuleitung: 1,5 m - Farbe: weiß

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, ChiliTec, 3-fach, Einzelschaltung, 554109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,61*
€ 47,136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,78*
€ 46,148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,27*
€ 41,971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,35*
€ 40,877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,74*
€ 34,201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.