| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859562879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 562879 EAN/GTIN: 04049702056317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuerleitung LIYCY 4 x 0,14 mm², PVC - DIN 47100, geschirmt, 10m Steuerleitung LIYCY 4 x 0,14 mm² PVC, DIN 47100, geschirmt, 10m Die geschirmte Steuerleitung ist geeignet zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Steuerleitung LIYCY 4 x 0,14 mm² PVC, DIN 47100, geschirmt, 10m Die geschirmte Steuerleitung ist geeignet zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, als Anschluß- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik. Features: Leiter blank EL-Cu-Litze 18 x 0,10mm => 0,14mm² Außendurchmesser 4,0mm Aderisolation PVC Y12 Betriebsspannung max. 300V Prüfspannung 800V Stromlast 1,5A bei +25°C Farbcode nach DIN 47100 UL/cUL-LiYcY 4 x AWG 26 Außenmantelfarbe transparent Gesammtschirmung aus Kupfergeflecht Leitwiderstand bei 20°C max. 138?/km Flammwidrig nach VDE 0482 Teil 332-1-2 Temperaturbereich in Ruhe -30 bis 70°C Temperaturbereich in Bewegung -10 bis 70°C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, signalkabel 4x0,14mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, LIYCY, 4, x, 0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |